Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03098
Cod. Produttore
B03098
Cod. EAN
8015892030983

Informazioni di prodotto

AIM 15X17 B ANG.INT.MINI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo interno mini AIM 15x17 di colore marrone, ideale per la gestione e protezione di cavi elettrici in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nelle installazioni elettriche, facilita il passaggio dei cavi negli angoli riducendo l’ingombro e mantenendo un aspetto ordinato. Adatto per sistemi di canalizzazione elettrica, contribuisce a una corretta organizzazione degli impianti garantendo protezione e funzionalità.

colore

Marrone

larghezza

15 mm

altezza

17 mm

numero RAL

8014

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

AIM 15x17 B Angolo interno per minicanali TMC/TMU MARRONE