› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Colonne Multiprese x ufficio

AI-ALU 200x60 AO Angolo interno per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO

Cod. Rexel BOB06415
Cod. Produttore B06415
Cod. EAN 8015892613254

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x60 mm
  • Materiale: Alluminio verniciato RAL 9006
  • Tipo: Angolo interno
  • Applicazione: Canali porta apparecchi e cavi
  • Protezione: Non propaga la fiamma
  • Installazione: A battiscopa e parete
  • Coperchi: Smontabili con attrezzo
  • Serie: ALU-B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L’angolo interno progettato per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio della linea ALUB, ha dimensioni di b200 x h60 mm. Realizzato in alluminio verniciato opaco RAL 9006, non propaga la fiamma. Soluzione ideale per installazioni a battiscopa e parete, i coperchi, smontabili con attrezzo, garantiscono un’installazione sicura e ordinata.

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

200 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

profondità

60 mm

forma

Universale

Protezione della superficie

Verniciatura a liquido

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

resistenza agli urti

IK07

numero di parti superiori

2

larghezza parte superiore 1

80 mm

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

ALU B

AI-ALU 200x60 AO Angolo interno per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO