› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Colonne Multiprese x ufficio

AI-ALU 120x40 AO Angolo interno per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO

Cod. Rexel BOB06411
Cod. Produttore B06411
Cod. EAN 8015892613131

Informazioni principali

AI-ALU 120x40 AO ANG. INT. ALLUMINIO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Angolo interno per canale ALU-B alluminio opaco AI-ALU 120x40 AO

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

120 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

profondità

40 mm

forma

Universale

Protezione della superficie

Verniciatura a liquido

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

resistenza agli urti

IK07

numero di parti superiori

2

larghezza parte superiore 1

80 mm

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

ALU B

AI-ALU 120x40 AO Angolo interno per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO