Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL126015N
Cod. Produttore
LL126015N
Cod. EAN
8012680109517

Informazioni di prodotto

Ago Top As. LED 4K Marrone

temperatura del colore

4000 K

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro strutturato

corpo luminoso

LED non sostituibile

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

regolabilità

non regolabile

tipo di tensione

DC

adatto per montaggio a parete

uscita della luce

indiretto

flusso luminoso effettivo

120 lm

temperatura ambiente

25 °C

diametro esterno

50 mm

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

19 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

adatto a postazione di lavoro con schermo

colore della scatola

marrone

esecuzione della superficie

brillante

prestazioni del sistema

2 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

angolo di irraggiamento

diffuso

adatto per applicazione

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

classe di protezione

III

tensione nominale

24 V

Produttore

AGO TOP AS. LED 4K 2 W MARRONE