Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL126012N
Cod. Produttore
LL126012N
Cod. EAN
8012680109401

Informazioni di prodotto

Ago Top As. LED 4K Grigio

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

corpo luminoso

LED non sostituibile

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro strutturato

temperatura del colore

4000 K

temperatura ambiente

25 °C

diametro esterno

50 mm

uscita della luce

indiretto

flusso luminoso effettivo

120 lm

adatto per montaggio a parete

tipo di tensione

DC

regolabilità

non regolabile

prestazioni del sistema

2 W

esecuzione della superficie

brillante

adatto a postazione di lavoro con schermo

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

19 mm

tensione nominale

24 V

classe di protezione

III

con corpo luminoso

adatto per applicazione

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

angolo di irraggiamento

diffuso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)