Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM187210
Cod. Produttore
187210
Cod. EAN
4015081822591

Informazioni di prodotto

  • Tipo: AFDD 2P
  • Corrente nominale: 16 A
  • Curva caratteristica: C
  • Potere d’interruzione: 10 kA
  • Serie: Moeller series
  • Temperatura di esercizio: fino a -25 °C
  • Indicatore posizione: rosso-verde
  • Correnti guasto: ampia gamma

Documentazione tecnica

AFDD 2 poli con corrente nominale di 16 A e caratteristica di intervento di tipo C, progettato per la protezione avanzata contro gli archi elettrici. Questo dispositivo garantisce un elevato livello di sicurezza grazie alla classe di limitazione energetica 3 e alla capacità di interruzione di 10 kA. Ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali, assicura un funzionamento affidabile in presenza di correnti di guasto di tipo A. La sua configurazione a 2 poli lo rende adatto per circuiti monofase con neutro. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Dispositivo di rilevamento guasti da arco elettrico (AFDD) in combinazione con un interruttore differenziale/interruttore automatico miniaturizzato (RCBO), indipendente dalla tensione di rete, indicatore della posizione di contatto rosso-verde, protezione innesto posteriore della morsettiera, gancio a scorrimento tristabile (consente la rimozione da un gruppo chiusura esistente), gamma completa di prodotti e accessori che possono essere aggiornati retroattivamente, ampia gamma di correnti di guasto nominali, correnti nominali di esercizio fino a 40 A, curve caratteristiche d’intervento B, Cc, D poteri d’interruzione nominali 10 kA, adatto all'uso libero (quadro elettrico in loco e quadro di distribuzione all'aperto) fino a -25 °C

frequenza

50 Hz

profondità di incasso

67 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale dispositivo supplementare

230 V

tipo di tensione di comando dispositivo supplementare

AC

dispositivi supplementari applicati dal produttore

Interruttore di protezione antincendio

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

Serie

Moeller series

Produttore

AFDD 2P C16 10KA Protezione Arco Elettrico Quadro Elettrico