Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM187263
Cod. Produttore
187263
Cod. EAN
4015081823123

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Corrente nominale: 16 A
  • Capacità di intervento: 10 kA
  • Soglia corrente guasto: 0,03 A
  • Tipo dispositivo: AFDD
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: sovracorrenti e cortocircuiti
  • Installazione: compatta
Interruttore differenziale automatico AFDD con protezione contro archi elettrici e cortocircuiti, configurato a 2 poli con corrente nominale di 16 A e potere di interruzione di 10 kA. Dispositivo dotato di sensibilità di 0,03 A per la protezione da guasti a terra, ideale per garantire sicurezza negli impianti elettrici residenziali e commerciali. Progettato per assicurare una rapida disconnessione in caso di anomalie, contribuendo alla prevenzione di incendi e danni agli impianti. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: L'AFDD-16/2/B/003-F è un dispositivo di protezione innovativo progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con una configurazione a 2 poli e una corrente nominale di 16 A, questo apparecchio offre una protezione efficace contro le sovracorrenti e i cortocircuiti. La sua capacità di intervento è di 10 kA, mentre il valore di soglia di corrente di guasto è impostato a 0,03 A, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, l'AFDD-16/2/B/003-F assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti, senza compromettere la funzionalità. Questo dispositivo è un elemento essenziale per la protezione delle linee elettriche, contribuendo a prevenire incendi e danni agli apparecchi elettrici.

Serie

Moeller series

Produttore

AFDD 2 poli 16A 10kA 0,03A protezione impianti residenziali e commerciali