Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03166
Cod. Produttore
B03166
Cod. EAN
8015892031669

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione di canaline elettriche con angolo esterno.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con canaline TMC/TMU per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici
  • Minore dispersione energetica grazie a un sistema canalizzato efficiente
  • Estetica curata con finitura bianca per adattarsi a diversi ambienti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: AEM 40x17 W Angolo esterno per minicanali TMC/TMU BIANCO

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

17 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

AEM 40x17 W Angolo esterno per minicanali TMC/TMU BIANCO

€ 1,98 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info