› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canale in pvc (battiscopa)

AECN B Angolo esterno variabile per canale cornice TCN MARRONE

Cod. Rexel BOB03147
Cod. Produttore B03147
Cod. EAN 8015892031478

Informazioni principali

Angolo esterno variabile per canale cornice TCN marrone AECN B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TBN con 3 scomparti, per installazioni a cornice. Realizzato in ABS di colore marrone RAL 8014, garantisce protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 e non propaga la fiamma. I coperchi sono smontabili con attrezzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

altezza

22 mm

profondità

68 mm

numero RAL

8014

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

angolo

70 ... 120 GRADO

Serie

TCN

AECN B Angolo esterno variabile per canale cornice TCN MARRONE