› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Colonne Multiprese x ufficio

AE-ALU 120x60 AO Angolo esterno per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO

Cod. Rexel BOB06419
Cod. Produttore B06419
Cod. EAN 8015892613353

Informazioni principali

Angolo esterno per canale ALU-B alluminio opaco AE-ALU 120x60 AO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L’angolo esterno progettato per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio della linea ALUB, ha dimensioni di b120 x h60 mm. Realizzato in alluminio verniciato opaco RAL 9006, non propaga la fiamma. Soluzione ideale per installazioni a battiscopa e parete, i coperchi, smontabili con attrezzo, garantiscono un’installazione sicura e ordinata.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

120 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

profondità

60 mm

Protezione della superficie

Verniciato/rivestito

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

resistenza agli urti

IK07

larghezza parte superiore 1

80 mm

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

ALU B

AE-ALU 120x60 AO Angolo esterno per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO