› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Colonne Multiprese x ufficio

AE-ALU 120x40 AO Angolo esterno per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO

Cod. Rexel BOB06417
Cod. Produttore B06417
Cod. EAN 8015892613292

Informazioni principali

AE-ALU 120x40 AO ANG. EST. ALLUMINIO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Angolo esterno per canale ALU-B alluminio opaco AE-ALU 120x40 AO

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

120 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

profondità

40 mm

Protezione della superficie

Verniciato/rivestito

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

resistenza agli urti

IK07

larghezza parte superiore 1

80 mm

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

ALU B

AE-ALU 120x40 AO Angolo esterno per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO