Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canale in pvc (battiscopa)
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Antracite
Tipologia
Sinistra/destra
senza alogeni
altezza
127 mm
profondità
30 mm
numero RAL
7021
qualità del materiale
Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
materiale
Plastica
resistenza agli urti
IK08
grado di protezione (IP)
IP40
Serie
TBA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile