Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7790770
Cod. Produttore
7790770
Cod. EAN
8024873065722

Informazioni di prodotto

L'adattatore SFS Xflange Cass. L 300mm offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design che facilita la rapida installazione
  • Materiali di alta qualità per una connessione sicura
  • Robustezza e durata anche in condizioni gravose

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione delle prestazioni del sistema elettrico
  • Versatilità per molteplici applicazioni industriali e commerciali
  • Affidabilità e sicurezza nel tempo
L'adattatore SFS Xflange Cass. L 300mm è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile, ottimizzando le prestazioni del sistema elettrico. La sua lunghezza di 300 mm lo rende versatile, adatto per una vasta gamma di applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La progettazione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per utilizzi in condizioni gravose. Con un design che facilita l'installazione, questo adattatore è perfetto per chi cerca efficienza e affidabilità nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: L'adattatore SFS Xflange Cass. L 300mm è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile, ottimizzando le prestazioni del sistema elettrico. La sua lunghezza di 300 mm lo rende versatile, adatto per una vasta gamma di applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La progettazione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per utilizzi in condizioni gravose. Con un design che facilita l'installazione, questo adattatore è perfetto per chi cerca efficienza e affidabilità nei propri progetti elettrici.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

ADATTATORI SFS XFLANGE CASS.L 300MM