›

Adattatore universale viaggio 110-240V con 3 spine selezionabili e doppia porta USB 12W bianco

Cod. Rexel VI0A32303B
Cod. Produttore 0A32303B
Cod. EAN 8007352642270

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110-240 V~
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Corrente max: 7 A
  • Uscite USB: 12 W 2,4 A 5 V
  • Tipi spina: UK, USA, AUS, CN, EU
  • Protezione: fusibile integrato
  • Colore: bianco
  • Serie: VI0A32303B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore universale 110-240 V~ 50/60 Hz 7 A, tre tipi di spina selezionabili per prese 2P+T standard UK, USA, Australia, Cina e adattatore supplementare con spina 2P+T standard tedesco-francese. Uscite presa per spine standard UK, USA, EU, Australia, Cina. Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 2 uscite USB tipo A ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi elettronici sull’adattatore universale, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo A sull'adattatore supplementare e con un fusibile di protezione integrato, colore bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Compatto

numero di porte USB

2

Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I)

Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F)

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E)

Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G)

Tipo di presa

Altro

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 6,3 A

Adattatore universale viaggio 110-240V con 3 spine selezionabili e doppia porta USB 12W bianco