Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan adattatori e baloons /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA044762500
Cod. Produttore
044762500
Cod. EAN
8029564066255

Informazioni di prodotto

  • Tipo: adattatore stereo
  • Ingresso: spina 3,5 mm
  • Uscita: doppia presa 3,5 mm
  • Materiali: alta qualità
  • Trasmissione: audio nitida
  • Uso: estensione/duplicazione
  • Costruzione: robusta
  • Serie: EA044762500
Adattatore audio con spina jack stereo da 3,5 mm e doppia presa jack stereo da 3,5 mm, ideale per collegare dispositivi audio con connettori compatibili. Progettato per garantire una connessione stabile e di qualità, permette di dividere il segnale audio stereo su due uscite separate mantenendo l'integrità del suono. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, è un accessorio versatile per impianti audio e apparecchiature elettroniche. Descrizione del produttore: Adattatore stereo per spina da 3,5 mm con doppia presa stereo da 3,5 mm, ideale per collegare dispositivi audio con connettori mini jack. Realizzato con materiali di qualità per garantire una trasmissione audio nitida e senza interferenze, offre una soluzione pratica e compatta per estendere o duplicare segnali audio in impianti elettrici e elettronici. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità nell'uso quotidiano.

Produttore

Adattatore stereo 3,5 mm doppia presa compatto robusto per impianti audio