Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
A parete
colore
Bianco
larghezza
75 mm
Tipologia
Altro
altezza
profondità
50 mm
Protezione della superficie
Non trattato
diametro
adatto per montaggio a parete
larghezza di montaggio
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
codice RAL (simile)
9016
lunghezza di montaggio
Tipo superficie
Opaco
altezza di montaggio ottimale
3 m
Montaggio a soffitto senza scatola di installazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te