Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM101452
Cod. Produttore
101452
Cod. EAN
4015081013722

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Adattatore sistema sbarre
  • Modello: BBA0-32
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC001531
  • Applicazione: Bus system
Adattatore per sistema sbarre a 3 conduttori AWG 10, dotato di 2 guide portanti per un supporto stabile e sicuro. Progettato per garantire un collegamento elettrico efficiente e affidabile in impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione ordinata e sicura dell’energia elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: BBA0-32 ADATTATORE SISTEMA SBARRE 3101452 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001531 - Adattatore per bus system

distanza delle guide

60 mm

componenti guida di supporto

2 guide portanti

spessore max. del binario elettrificato

10 mm

Larghezza dell'adattatore

45 mm

larghezza delle guide

35 mm

esecuzione del collegamento elettrico

3 conduttori AWG 10

spessore min. del binario elettrificato

5 mm

corrente nominale In

32 A

Serie

Moeller series

Produttore

Adattatore sistema sbarre 3P 32A per distribuzione elettrica