› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore sfalsato S17 16A 250V universale P40 90° nero uso domestico e professionale

Cod. Rexel VI00305
Cod. Produttore 00305
Cod. EAN 8007352568617

Informazioni principali

  • Tipo spina: 2P+T 16 A S17
  • Tipo presa: 2P+T 16 A P40 90°
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Potenza max: 1500 W
  • Colore: Nero
  • Serie: SICURY
  • Configurazione: Adattatore sfalsato
  • Standard: Italiano

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore semplice SICURY 250 V~ sfalsato - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, una presa 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40 a 90°, nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Singolo

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)

Tipo di presa

Altro

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 16 A

Adattatore sfalsato S17 16A 250V universale P40 90° nero uso domestico e professionale