Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA280125200
Cod. Produttore
280125200
Cod. EAN
8029564611127

Informazioni di prodotto

ADAT.SHUKO 90G 16A 2P+T BIANCO
Adattatore Schuko angolato a 90 gradi, 16A, 2 poli più terra, di colore bianco. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile alle prese elettriche, permette di risparmiare spazio grazie alla sua forma compatta e angolata, ideale per installazioni in spazi ristretti. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Adatto per applicazioni elettriche domestiche e professionali che richiedono una connessione stabile e conforme agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Con spina 16A e presa bipasso schuko. PORTATA:16 A-250V POTENZA MAX:1500 W CORPO:tecnopolimero

Produttore

Adattatore Schuko angolato 90° 16A 2 poli + terra bianco per uso domestico e professionale