Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6270-0015
Cod. Produttore
MTN6270-0015
Cod. EAN
3606489496289

Informazioni di prodotto

Adattatore scatola rettang.standard 3P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo MTN6270-0015 è un telaio di fissaggio Merten System Design di Schneider Electric. Dimensioni: 70,8 mm di larghezza, 1,5 mm di altezza e 108,3 mm di lunghezza. Il telaio di fissaggio appartiene ai gruppi estetici D-Life e System Design. È compatibile con la gamma KNX. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Viene montata in una scatola a muro a 3 moduli. La modalità di fissaggio del dispositivo è tramite viti. Il telaio di fissaggio è realizzato in metallo, caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una moderna gamma di interruttori modulari che fornisce un'ampia varietà di inserti per applicazioni di installazione convenzionale con interruttori, prese, dimmer, caricabatterie USB e connettori RJ45.

materiale

metallo

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento base

campo per dicitura

senza campo per dicitura

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

senza alogeni

anello portante

direzione di uscita

diritto

larghezza dell'apparecchio

108.3 mm

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

altezza dell'apparecchio

70.8 mm

esecuzione della superficie

non pertinente

superficie

non trattato

profondità dell'apparecchio

1.5 mm

Serie

SpaceLogic_KNX

Produttore

Merten System Design - fixing frame - for 3-module box