› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Adattatore RJ45 toolless compatibile AMP Tyco Avaya bianco installazione rapida

Cod. Rexel VI14338.C
Cod. Produttore 14338.C
Cod. EAN 8007352118270

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tipo: Adattatore RJ45
  • Compatibilità: AMP/Tyco, Avaya
  • Jack linea: 110, Toolless
  • Serie: MPS, MGS
  • Uso: Connettori rete
  • Quantità consigliata: 2
  • Materiale: Plastica resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per connettori RJ45: AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ), Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500), bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Con etichetta

codice RAL (simile)

9003

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,5 mm

Adattatore RJ45 toolless compatibile AMP Tyco Avaya bianco installazione rapida
€ 4,52 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info