› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

ADATTATORE RJ45-SUB-D9

Cod. Rexel GGADRJ45DB9M
Cod. Produttore ADRJ45DB9M
Cod. EAN 3700575904815

Informazioni principali

  • Tipo connessione: RJ45 F / DB 9 M
  • Colore: nero
  • Configurazione: autonoma
  • Adattatore: RJ45-SUB-D9
  • Serie: GGADRJ45DB9M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per adattare un connettore Sub D maschio/femmina a RJ45 UTP femmina, da configurare autonomamente Colore : nero tipo di connessione : RJ45 F / DB 9 M

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Maschio (male)

ADATTATORE RJ45-SUB-D9