Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIP68CORD
Cod. Produttore
IP68CORD

Informazioni di prodotto

Adattatore esterno nero terminale patch RJ45 8P8C IP68 IEC 60529 con tappo di bloccaggio a baionetta, profondità 45mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP68-rated connections are designed to provide a high level of protection against water and dust ingress. This makes them ideal for outdoor or harsh environments where exposure to moisture, rain, or dust is a concern. IP68 connections ensure reliable operation and prevent damage to the connected devices. IP68 patch cord end for GIGAMEDIA patch leads

tipo di cavo

Altro

configurazione pin

Altro

categoria

Altro

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

1×4

grado di protezione (IP)

IP68

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

Produttore

ADATTATORE RJ45 IP68