Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19343.K.M
Cod. Produttore
19343.K.M
Cod. EAN
8007352599710

Informazioni di prodotto

Adattatore RJ45 inclinato Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore inclinato per connettore RJ45 Keystone, Metal

colore

Alluminio

Con etichetta

codice RAL (simile)

9007

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

25,4 mm

Produttore

Adattatore RJ45 inclinato metal per connettore Keystone rete Ethernet