› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Adattatore RJ45 inclinato Keystone Next per connessioni rete professionali

Cod. Rexel VI20343.K.N
Cod. Produttore 20343.K.N
Cod. EAN 8007352560444

Informazioni principali

  • Tipo: Adattatore RJ45 inclinato
  • Serie: Next
  • Compatibilità: Connettore Keystone
  • Uso: Rete dati
  • Orientamento: Inclinato
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
  • Installazione: Facile e rapida
  • Applicazione: Networking professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore inclinato per connettore RJ45 Keystone, Next

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Con etichetta

codice RAL (simile)

9022

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

26,1 mm

Adattatore RJ45 inclinato Keystone Next per connessioni rete professionali