Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19343.K.B
Cod. Produttore
19343.K.B
Cod. EAN
8007352560246

Informazioni di prodotto

Adattatore RJ45 inclinato bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore inclinato per connettore RJ45 Keystone, bianco

colore

Bianco

Con etichetta

codice RAL (simile)

9016

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

25,4 mm

Produttore

Adattatore RJ45 inclinato bianco per connettori Keystone rete dati