Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19338.C.M
Cod. Produttore
19338.C.M
Cod. EAN
8007352594579

Informazioni di prodotto

Adattatore RJ45 AMP Avaya Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per connettori RJ45: AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ), Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500), Metal

colore

Alluminio

Con etichetta

codice RAL (simile)

9007

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,6 mm

Produttore

Adattatore RJ45 AMP Avaya Metal per connettori rete professionale