› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Adattatore RJ45 AMP Avaya compatibile Jack linea 110 e MTRJ canapa

Cod. Rexel VI30338.CC
Cod. Produttore 30338.CC
Cod. EAN 8007352691490

Informazioni principali

  • Tipo: Adattatore RJ45
  • Compatibilità: AMP/Tyco, Avaya
  • Jack: Linea 110, Toolless
  • Serie: MPS100-MGS500
  • Materiale: Canapa
  • Uso: Connettori rete
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per connettori RJ45: AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ), Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500), canapa

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

dimensioni

Altro

Con etichetta

codice RAL (simile)

7032

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

19,8 mm

Adattatore RJ45 AMP Avaya compatibile Jack linea 110 e MTRJ canapa