Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16358.C.B
Cod. Produttore
16358.C.B
Cod. EAN
8007352090248

Informazioni di prodotto

Adattatore RJ45 AMP Avaya bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per connettori RJ45: AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ), Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500), bianco

colore

Bianco

con coperchio a cerniera

Con etichetta

codice RAL (simile)

9001

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

49,1 mm

profondità dell'apparecchio

21,5 mm

Produttore

Adattatore RJ45 AMP Avaya bianco per connettori rete telefonica e dati