Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA406558000
Cod. Produttore
406558000
Cod. EAN
8029564574262

Informazioni di prodotto

ADATT.DA PRESA 3,5mm-USB-C +PD
Adattatore da presa audio da 3,5 mm a USB-C con supporto Power Delivery per una ricarica efficiente e trasmissione audio di alta qualità. Progettato per garantire una connessione stabile tra dispositivi con ingresso USB-C e cuffie o accessori con jack audio da 3,5 mm, offre versatilità e compatibilità in ambito elettrico e multimediale. Ideale per integrare dispositivi moderni con connettori tradizionali, assicurando un trasferimento dati e audio senza compromessi. Descrizione del produttore: Questo cavo adattatore consente di collegare il dispositivo che utilizza una presa audio da 3,5 mm ai dispositivi USB di tipo C. L'adattatore presenta anche una presa USB Type C ideale per caricare il dispositivo durante l'ultilizzo delle cuffie (funzione "Music+Charge"). Plug and play, adatto per smartphone/tablet dotati di porta USB type C senza jack per cuffie da 3,5 mm (è bene verificare la compatibilità del dispositivo prima di acquistare questo adattatore). Lunghezza: 11 cm (circa)

Produttore

Adattatore presa 3,5 mm a USB-C con Power Delivery per audio e ricarica efficiente