Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA406557200
Cod. Produttore
406557200
Cod. EAN
8029564574255

Informazioni di prodotto

ADATT.PRESA 3,5mm -USB 3.1C NERO
Adattatore audio nero che consente la connessione tra una presa jack da 3,5 mm femmina e una porta USB 3.1 di tipo C maschio. Progettato per garantire un collegamento stabile e di alta qualità tra dispositivi audio e porte USB-C, è ideale per l’uso con cuffie, microfoni e altri accessori audio. La compattezza e il design funzionale lo rendono un accessorio pratico per l’integrazione di dispositivi audio in ambienti con tecnologia USB-C. Descrizione del produttore: Connettore da USB-C a jack da 3,5 mm: soluzione di alta qualità per riportare il jack per cuffie da 3,5 mm al tuo nuovo telefono USB-C. Il chipset interno consente una chiara uscita stereo e chiamate telefoniche con cuffie/auricolari da 3,5 mm e cavo AUX. Plug & Play: nessun software o driver aggiuntivi necessari. Basta collegare questo adattatore e ascoltare musica e telefonare tramite diverse cuffie/auricolari (verificare la compatibilità del prodotto prima di acquistare questo accessorio). Specifiche: Interfaccia: USB-C (maschio), jack audio da 3,5 mm. Lunghezza cavetto: 11cm

Produttore

Adattatore presa 3,5 mm a USB 3.1 tipo C nero compatto per dispositivi audio e dati