Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19337.C
Cod. Produttore
19337.C
Cod. EAN
8007352599260

Informazioni di prodotto

Adattatore portello RJ45 Keystone grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore con portello antipolvere per connettori RJ45 Keystone, grigio

colore

Grigio

codice RAL (simile)

7015

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,2 mm

Produttore

Adattatore portello RJ45 Keystone grigio antipolvere per connettori rete