Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30339.CG
Cod. Produttore
30339.CG
Cod. EAN
8007352691230

Informazioni di prodotto

Adattatore portello Keystone nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore con portello antipolvere per connettori Keystone, nero

colore

Nero

bloccabile

dimensioni

Altro

Con etichetta

codice RAL (simile)

7021

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

14,3 mm

Produttore

Adattatore portello Keystone nero con protezione antipolvere per connettori rete

€ 5,96 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info