Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30339.CB
Cod. Produttore
30339.CB
Cod. EAN
8007352691209

Informazioni di prodotto

Adattatore portello Keystone bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore con portello antipolvere per connettori Keystone, bianco

colore

Bianco

bloccabile

dimensioni

Altro

Con etichetta

codice RAL (simile)

9016

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

14,3 mm

Produttore

Adattatore portello Keystone bianco con copertura antipolvere per connettori rete

€ 5,96 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info