Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30339.CC
Cod. Produttore
30339.CC
Cod. EAN
8007352691520

Informazioni di prodotto

Adattatore portello Keystone canapa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore con portello antipolvere per connettori Keystone, canapa

colore

Beige

bloccabile

dimensioni

Altro

Con etichetta

codice RAL (simile)

7032

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

14,3 mm

Produttore

Adattatore portello antipolvere per connettori Keystone canapa tecnico

€ 5,96 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info