Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX41582
Cod. Produttore
41582
Cod. EAN
8013406311658

Informazioni di prodotto

  • Serie: Steely
  • Moduli: 2
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Adattatore per muri
  • Compatibilità: Placca Flat
  • Uso: Irregolari

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per muri irregolari per placca Steely 2 moduli, acciaio inox

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

altezza

299,5 mm

profondità

2 mm

numero di unità

2

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Adattatore placca Flat 2 moduli acciaio inox per muri irregolari Steely