Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFASSCZBU-L
Cod. Produttore
FASSCZBU-L
Cod. EAN
0074983423392

Informazioni di prodotto

Adattatore per fibre ottiche monomodali sim

Documentazione tecnica

Adattatore per fibre ottiche monomodali con manicotto in ceramica di zirconia, progettato per garantire una bassa perdita di inserzione media di 0,15 dB e un elevato ritorno di perdita superiore a 40 dB. Il corpo dell'adattatore è di colore blu, indicativo della compatibilità con fibre monomodali. Dotato di clip di ritenzione integrate che si adattano automaticamente allo spessore del pannello conforme agli standard TIA/EIA-604 FOCIS-3, offre un montaggio affidabile senza rischio di danni o perdita delle clip. Il design a flangia corta consente una maggiore modularità e densità di installazione. L’adattatore è ideale per applicazioni di rete LAN, reti pubbliche, storage area network e soluzioni fiber-to-the-desk, garantendo protezione contro la contaminazione grazie al cappuccio protettivo che circonda completamente il manicotto split. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The SC simplex adapter connects two SC connector pairs in one module space and features a blue, singlemode fiber adapter and has zirconia split sleeves. This part (ending in -L) is a pack of 50 adapters.

Produttore

Adattatore fibra ottica monomodale SC simplex per LAN, pack 50