Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /
Informazioni di prodotto
materiale
acciaio
colore
grigio
tipo di accessori
adattatore
altezza
25 mm
diametro
65 mm
Cod. Rexel: AILMLB11295 Cod. Produttore: LB11295 Cod. EAN: 8012680112951
Cod. Rexel: AILMLB1070001 Cod. Produttore: LB1070001 Cod. EAN: 8012680032068
Cod. Rexel: AILMLB1070039 Cod. Produttore: LB1070039 Cod. EAN: 8012680064670
Cod. Rexel: AILMLB1190001 Cod. Produttore: LB1190001 Cod. EAN: 8012680065004
Cod. Rexel: AILMLB1070016 Cod. Produttore: LB1070016 Cod. EAN: 8012680032204
Cod. Rexel: AILMLB1070018 Cod. Produttore: LB1070018 Cod. EAN: 8012680032228
Cod. Rexel: T5TOP1000 Cod. Produttore: TOP1000 Cod. EAN: 8053685373817
Cod. Rexel: DS99804200 Cod. Produttore: 99804200 Cod. EAN: 8012952036015
Cod. Rexel: MEFA62801 Cod. Produttore: 62801 Cod. EAN: 8015450628010
Cod. Rexel: MEFA62800 Cod. Produttore: 62800 Cod. EAN: 8015450628003
Cod. Rexel: DS99791500 Cod. Produttore: 99791500 Cod. EAN: 8012952027037
Cod. Rexel: DS99770600 Cod. Produttore: 99770600 Cod. EAN: 8012952326079
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te