› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore multiplo verticale SICURY 250V 1500W spina S17 prese P17/11 e universale P40 nero

Cod. Rexel VI00314
Cod. Produttore 00314
Cod. EAN 8007352566262

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V~
  • Potenza max: 1500 W
  • Spina: 2P+T 16 A S17
  • Prese: 2P+T 16 A P17/11
  • Presenza presa: 2P+T 16 A P40
  • Configurazione: sfalsato verticale
  • Colore: nero
  • Serie: SICURY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore multiplo SICURY 250 V~ sfalsato verticale - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11, una presa 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40, nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Compatto

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)

Tipo di presa

Altro

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 16 A

Adattatore multiplo verticale SICURY 250V 1500W spina S17 prese P17/11 e universale P40 nero