›

Adattatore multiplo SICURY bianco 230V 1500W S17+2P17/11+universale+2 USB

Cod. Rexel VI0P00333.B
Cod. Produttore 0P00333.B
Cod. EAN 8007352523548

Informazioni principali

  • Serie: SICURY
  • Tensione: 230 V~
  • Potenza max: 1500 W
  • Spina: 2P+T 16 A S17
  • Prese: 2x 2P+T 16 A P17/11
  • Pres: 1x 2P+T 16 A P40
  • Uscite USB: 5 Vdc 2,1 A
  • Colore: Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore multiplo SICURY 230 V~, bianco - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano S17, due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano P17/11 e una presa 2P+T 16 A universale standard italiano P40, due uscite USB 5 Vdc 2,1 A

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Compatto

numero di porte USB

2

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)

Tipo di presa

Altro

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 16 A

Adattatore multiplo SICURY bianco 230V 1500W S17+2P17/11+universale+2 USB