› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore multiplo SICURY 250V sfalsato verticale 3 prese 10-16A nero

Cod. Rexel VI00313
Cod. Produttore 00313
Cod. EAN 8007352566224

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V~
  • Potenza max: 1500 W
  • Spina: 2P+T 10 A S11
  • Prese: 2x 2P+T 10 A P11
  • Presenza presa: 1x 2P+T 16 A P30
  • Colore: Nero
  • Serie: SICURY
  • Configurazione: sfalsato verticale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore multiplo SICURY 250 V~ sfalsato verticale - max 1500 W, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, due prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11, una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30, nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Compatto

Con spina per IT (S/P 11)

Tipo di presa

Altro

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 10 A

Adattatore multiplo SICURY 250V sfalsato verticale 3 prese 10-16A nero