› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore multiplo SICURY 250V 1500W spina S17 presa 3P17/11 bianco

Cod. Rexel VI00321.B
Cod. Produttore 00321.B
Cod. EAN 8007352066830

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V~
  • Potenza max: 1500 W
  • Spina: 2P+T 16 A S17
  • Prese: 3x 2P+T 16 A P17/11
  • Colore: Bianco
  • Serie: SICURY
  • Standard: Italiano
  • Uso: Adattatore multiplo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore multiplo SICURY 250 V~, bianco - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, tre Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Compatto

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)

Tipo di presa

IT (S/P 17) (tipo L)

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 16 A

Adattatore multiplo SICURY 250V 1500W spina S17 presa 3P17/11 bianco