› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore multiplo SICURY 250V 1500W spina S17 2P+T 16A 3 prese P17/11 nero

Cod. Rexel VI00321
Cod. Produttore 00321
Cod. EAN 8007352066816

Informazioni principali

  • Serie: SICURY
  • Voltaggio: 250 V~
  • Potenza max: 1500 W
  • Spina: 2P+T 16 A S17
  • Prese: 3x 2P+T 16 A P17/11
  • Colore: Nero
  • Standard italiano: S17/P17/11
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore multiplo SICURY 250 V~, nero - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, tre Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Compatto

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)

Tipo di presa

IT (S/P 17) (tipo L)

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 16 A

Adattatore multiplo SICURY 250V 1500W spina S17 2P+T 16A 3 prese P17/11 nero