› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore multiplo SICURY 250V 1500W spina S17 2 prese P17/11 e 1 presa P30 bianco

Cod. Rexel VI00323.B
Cod. Produttore 00323.B
Cod. EAN 8007352066915

Informazioni principali

  • Serie: SICURY
  • Tensione: 250 V~
  • Potenza max: 1500 W
  • Spina: 2P+T 16 A S17
  • Prese: 2P+T 16 A P17/11
  • Prese: 2P+T 16 A P30
  • Colore: Bianco
  • Standard: Italiano

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore multiplo SICURY 250 V~, bianco - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Compatto

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)

Tipo di presa

Altro

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 16 A

Adattatore multiplo SICURY 250V 1500W spina S17 2 prese P17/11 e 1 presa P30 bianco