› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore multiplo SICURY 250V 1500W spina S11 4 uscite P11 bianco

Cod. Rexel VI01161.B
Cod. Produttore 01161.B
Cod. EAN 8007352080515

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V~
  • Potenza max: 1500 W
  • Spina: 2P+T 10 A S11
  • Uscite: 4 x 2P+T 10 A P11
  • Colore: Bianco
  • Serie: VI01161.B
  • Standard italiano: S11 e P11
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore multiplo SICURY 250 V~, bianco - max 1500 W - spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 - quattro uscite 2P+T 10 A standard italiano tipo P11

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Compatto

Con spina per IT (S/P 11)

Tipo di presa

IT (S/P 11)

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 10 A

Adattatore multiplo SICURY 250V 1500W spina S11 4 uscite P11 bianco