› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore multiplo SICURY 250V 1500W spina S11 2 prese P11 1 presa P30 bianco

Cod. Rexel VI00322.B
Cod. Produttore 00322.B
Cod. EAN 8007352066878

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V~
  • Potenza max: 1500 W
  • Spina: 2P+T 10 A S11
  • Prese: 2P+T 10 A P11
  • Prese aggiuntiva: 2P+T 16 A P30
  • Colore: Bianco
  • Serie: SICURY
  • Tipo contatti: Terra laterale e centrale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore multiplo SICURY 250 V~, bianco - max 1500 W, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, due prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Compatto

Con spina per IT (S/P 11)

Tipo di presa

Altro

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 10 A

Adattatore multiplo SICURY 250V 1500W spina S11 2 prese P11 1 presa P30 bianco