› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore multiplo SICURY 250V 1500W spina 2P+T 16A combinata tedesco-francese prese italiane P17/11 e P30 bianco

Cod. Rexel VI00325.B
Cod. Produttore 00325.B
Cod. EAN 8007352067271

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V~
  • Potenza max: 1500 W
  • Spina: 2P+T 16 A
  • Prese: 2P+T 16 A tipo P17/11
  • Prese: 2P+T 16 A tipo P30
  • Colore: Bianco
  • Serie: SICURY
  • Compatibilità: Standard tedesco, francese, italiano

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore multiplo SICURY 250 V~, bianco - max 1500 W - spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese - due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Compatto

Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F)

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E)

Tipo di presa

Altro

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 16 A

Adattatore multiplo SICURY 250V 1500W spina 2P+T 16A combinata tedesco-francese prese italiane P17/11 e P30 bianco