Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIRI.00311.B
Cod. Produttore
RI.00311.B
Cod. EAN
8007352452534

Informazioni di prodotto

  • Serie: SICURY
  • Tensione: 250 V~
  • Potenza max: 1500 W
  • Spina: 2P+T 16 A S17
  • Prese: 3x 2P+T 16 A P17/11
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Adattatore multiplo
  • Standard: Italiano

Documentazione tecnica

Adattatore multiplo compatto di colore bianco, progettato per collegare prese S17 e 3P17/11. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni pratiche e funzionali nel campo degli accessori elettrici. La sua struttura compatta facilita l'uso in spazi ridotti senza compromettere la robustezza e la durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Adattatore multiplo salvaspazio SICURY 250 V~, bianco - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, tre Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11

colore

Bianco

Tipologia

Compatto

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)

Tipo di presa

IT (S/P 17) (tipo L)

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 16 A

Produttore

Adattatore multiplo salvaspazio SICURY 250V bianco per uso civile residenziale