› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

Adattatore multiplo salvaspazio 3 prese P17/11 250V nero

Cod. Rexel VIRI.00311
Cod. Produttore RI.00311
Cod. EAN 8007352452510

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V~
  • Potenza max: 1500 W
  • Spina: 2P+T 16 A S17
  • Prese: 3x 2P+T 16 A P17/11
  • Colore: Nero
  • Serie: SICURY
  • Tipo: Adattatore multiplo
  • Standard: Italiano

Descrizione del prodotto

Adattatore multipresa compatto di colore nero, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato per garantire una distribuzione efficiente dell'energia, è ideale per ambienti che richiedono una soluzione pratica e funzionale senza spina integrata. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto a molteplici applicazioni nell'ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Adattatore multiplo salvaspazio SICURY 250 V~, nero - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, tre Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Compatto

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)

Tipo di presa

IT (S/P 17) (tipo L)

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 16 A

Adattatore multiplo salvaspazio 3 prese P17/11 250V nero