Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19340.C.M
Cod. Produttore
19340.C.M
Cod. EAN
8007352597068

Informazioni di prodotto

Adattatore MINI-COM Panduit Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per moduli MINI-COM Panduit, Metal

colore

Alluminio

Con etichetta

codice RAL (simile)

9007

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,4 mm

Produttore

Adattatore MINI-COM Panduit metallo per moduli connettività rete